Bega - Boîte de connexion - 71160

CopieCopie
Bega - Boîte de connexion

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 84 mm

  • profondeur - 72 mm

  • hauteur - 290 mm

  • nombre de bras de la rehausse - 1

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017321099

Réf. Sonepar

00384732109

Réf. Fournisseur

71160

Marque

Bega

largeur:

84 mm

profondeur:

72 mm

hauteur:

290 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Borne dalimentation 71159, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Composants intégrés: 3 prises de courant Schuko 13 A, 250 Volt. Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »). Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71159