Bega - Boîte de montage, Graphite - 70294

CopieCopie
Bega - Boîte de montage, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - anthracite

  • largeur - 130 mm

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre - 130 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299930

Réf. Sonepar

00384001354

Réf. Fournisseur

70294

Marque

Bega

couleur:

anthracite

largeur:

130 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

50 mm

diamètre:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Boîte de montage 70284 pour installation dun projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur des pilastres, des murs ou sous plafonds. Indice de protection IP 65. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, graphite. Trois entrées

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de montage 70284 pour installation d’un projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur des pilastres