Bega - Boîtier dalimentation - 10520

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017197915
Réf. Sonepar
00384715842
Réf. Fournisseur
10520
Marque
Bega
couleur:
anthracite
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Boîtier d'encastrement 10492 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium et matière synthétique renforcée de fibre de verre. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10492 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium et matière synthétique renforcée de fibre de verre. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 330 x 305 x 125 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10492 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Aluminium et matière synthétique renforcée de fibre de verre. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 330 x 305 x 125 mm.
NoticePDF


