Non retournable

Bega - Boîtier dencastr. pour ITE - 13519

CopieCopie
Bega - Boîtier dencastr. pour ITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 167 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017280181

Réf. Sonepar

00384728018

Réf. Fournisseur

13519

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

167 mm

longueur d’encastrement:

72 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Cadre d'encastrement 13518 pour la pose dans des faux-plafonds et des cloisons légères de luminaires encastrés à LED. Aluminium, matière synthétique renforcée de fibre de verre et acier inoxydable. Réservation 1527 x 70 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d’encastrement 13518 pour la pose dans des faux-plafonds et des cloisons légères de luminaires encastrés à LED. Aluminium