Non retournable

Bega - Boîtier dencastrement - 10406

CopieCopie
Bega - Boîtier dencastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017193733

Réf. Sonepar

00384001685

Réf. Fournisseur

10406

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

120 mm

longueur d’encastrement:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Cadre dencastrement 10092. Assorti au boîtier dencastrement 10492. Aluminium, couleur graphite. Dimensions : 280 x 280 x 35 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d'encastrement 10092. Assorti au boîtier d'encastrement 10492. Aluminium