Bega - Boîtier dencastrement - 10464

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 27 mm
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017196840
Réf. Sonepar
00384001916
Réf. Fournisseur
10464
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
27 mm
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
120 mm
longueur d’encastrement:
120 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
100 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10463 pour l'installation


