Bega - Boîtier dencastrement - 10490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 230 mm
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017197212
Réf. Sonepar
00384001947
Réf. Fournisseur
10490
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
230 mm
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
280 mm
longueur d’encastrement:
260 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
125 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d'encastrement 10489 pour l'installation d'appliques dans des murs en béton ou en maçonnerie crépie. Boîtier fabriqué en aluminium. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 185 x 180 x 125 mm.


