Bega - Boîtier d'encastrement - 70688

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - pour béton coulé sur place

  • diamètre max. de luminaire - 297 mm

  • matériau - acier

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017076159

Réf. Sonepar

00384002679

Réf. Fournisseur

70688

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

diamètre max. de luminaire:

297 mm

matériau:

acier

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

395 mm

longueur d’encastrement:

255 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

395 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 70687 pour linstallation de luminaires à encastrer 77007 · 77057 · 77107 · 88014 88015 88029 · 88034 · 88111 88651 · 88750 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable, matériau n°

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70687 pour l’installation de luminaires à encastrer 77007 · 77057 · 77107 · 88014 88015 88029 · 88034 · 88111 88651 · 88750 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable