🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Boîtier d'encastrement - 70778

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017104470

Réf. Sonepar

00384005423

Réf. Fournisseur

70778

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

115 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

BEGA Rehausse 70764 pour le montage de 4 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur graphite. Diamètre tête de mât 76 mm, Profondeur

Les Atouts de l'article:

BEGA Rehausse 70764 pour le montage de 4 projecteurs sur un mât en acier BEGA. Fonderie d'aluminium