🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Boîtier d'encastrement - 70779

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 115 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017104487

Réf. Sonepar

00384005424

Réf. Fournisseur

70779

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

115 mm

longueur d’encastrement:

100 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

115 mm

BEGA Boîtier d'encastrement 70778 pour linstallation de luminaires à encastrer. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 120 x 100 mm. Réservation Ø 27

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70778 pour l’installation de luminaires à encastrer. Acier inoxydable