Bega - Boîtier d'encastrement - 70694

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 350 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017249188

Réf. Sonepar

00384724918

Réf. Fournisseur

70694

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

350 mm

longueur d’encastrement:

215 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

350 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîtier d'encastrement 70693 pour linstallation de luminaires à encastrer 77005 · 77055 · 77105 · 77145 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301. 1 entrée de câble pour gaine de

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70693 pour l’installation de luminaires à encastrer 77005 · 77055 · 77105 · 77145 autorisant le roulement pour pression maximale 2000 kg. Acier inoxydable