Bega - Boîtier d'encastrement - 13500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
largeur d'encastrement - 165 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017261562
Réf. Sonepar
00384726156
Réf. Fournisseur
13500
Marque
Bega
application:
pour béton coulé sur place
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
largeur d'encastrement:
165 mm
longueur d’encastrement:
135 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
155 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE


