Non retournable

Bega - Boîtier d'encastrement - 13501

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour béton coulé sur place

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

  • largeur d'encastrement - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017261579

Réf. Sonepar

00384726157

Réf. Fournisseur

13501

Marque

Bega

application:

pour béton coulé sur place

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

200 mm

longueur d’encastrement:

155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

195 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîtier d'encastrement 13500 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Couleur graphite. 2 entrées de câble opposées

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d’encastrement 13500 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium et synthétique renforcé à la fibre de verre. Couleur graphite. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : 165 x 155 x 135 mm.