Non retournable

Bega - Boîtier d'encastrement - 13606

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • largeur - 290 mm

  • longueur - 110 mm

  • hauteur - 290 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017675024

Réf. Sonepar

00384767502

Réf. Fournisseur

13606

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

largeur:

290 mm

longueur:

110 mm

hauteur:

290 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Cadre dencastrement 13605. Assorti au boîtier dencastrement 10492. Cadre dencastrement fabriqué en acier inoxydable. Dimensions : 300 x 300 x 35 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d’encastrement 13605. Assorti au boîtier d’encastrement 10492. Cadre d’encastrement fabriqué en acier inoxydable. Dimensions : 300 x 300 x 35 mm.