Bega - Boîtier d'encastrement - 13616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
largeur - 365 mm
longueur - 270 mm
hauteur - 195 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017784986
Réf. Sonepar
00384778498
Réf. Fournisseur
13616
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier d'installation
largeur:
365 mm
longueur:
270 mm
hauteur:
195 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Boîtier dencastrement 13615 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 160 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble,
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13615 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 160 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîtier d’encastrement 13615 pour l’installation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Réservation Ø 160 mm. 2 entrées entrées placées côte à côte pour gaines de passage de câble
NoticePDF


