Non retournable

Bega - Boîtier d'encastrement - 13029

CopieCopie
Bega - Boîtier d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - aluminium

  • largeur - 475 mm

  • longueur - 475 mm

  • hauteur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018179996

Réf. Sonepar

00384817999

Réf. Fournisseur

13029

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

aluminium

largeur:

475 mm

longueur:

475 mm

hauteur:

120 mm

diamètre:

437 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîtier d'encastrement 13028 pour linstallation de plafonniers à encastrer dans les plafonds en béton. Boîtier d'encastrement en aluminium. Dimensions : Ø 351 x 120 mm. Réservation Ø 239 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 13028 pour l’installation de