Bega - Borne d?alim. à pilotage DALI, Graphite - 71173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 700...700 mm
largeur de colonne - 110 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017328920
Réf. Sonepar
00384732892
Réf. Fournisseur
71173
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
700...700 mm
largeur de colonne:
110 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
75 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 71172


