Bega - Borne d?alim. à pilotage DALI, Graphite - 71171

CopieCopie
Bega - Borne d?alim. à pilotage DALI, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 700...700 mm

  • largeur de colonne - 110 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017328982

Réf. Sonepar

00384732898

Réf. Fournisseur

71171

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

700...700 mm

largeur de colonne:

110 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

75 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

BEGA Borne dalimentation 71170, fixe, contrôlable, pour utilisation dans un système DALI existant. Une configuration par smartphone est par ailleurs possible via lapplication BEGA Tool en combinaison avec la passerelle Bluetooth DALI.

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71170