Bega - Borne dalimentation, Graphite - 70384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 700...700 mm
largeur de colonne - 205 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017300292
Réf. Sonepar
00384001657
Réf. Fournisseur
70384
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
700...700 mm
largeur de colonne:
205 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
170 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Console 70379 avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288 pour l'installation d'un projecteur BEGA au mât ou au mur. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium


