Bega - Borne dalimentation, Graphite - 70705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme de colonne - rectangulaire
hauteur de colonne - 600...600 mm
largeur de colonne - 75 mm
couleur de la colonne - anthracite
ajustable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017296861
Réf. Sonepar
00384714139
Réf. Fournisseur
70705
Marque
Bega
forme de colonne:
rectangulaire
hauteur de colonne:
600...600 mm
largeur de colonne:
75 mm
couleur de la colonne:
anthracite
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
75 mm
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Borne d’alimentation 70704


