Bega - Borne dalimentation, Graphite - 71013

CopieCopie
Bega - Borne dalimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 1035...1035 mm

  • largeur de colonne - 265 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017309769

Réf. Sonepar

00384730976

Réf. Fournisseur

71013

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

1035...1035 mm

largeur de colonne:

265 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

265 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70997, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 60 mm, sans porte sur platine. Hauteur hors sol 1000 mm. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Avec platine de

Les Atouts de l'article:

BEGA-997 Mât cylindrique en aluminium