Bega - Borne dalimentation, Graphite - 71014

CopieCopie
Bega - Borne dalimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 1035...1035 mm

  • largeur de colonne - 265 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017309776

Réf. Sonepar

00384730977

Réf. Fournisseur

71014

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

1035...1035 mm

largeur de colonne:

265 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

265 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Borne dalimentation 71013, fixes. Avec porte verrouillable et serrure de sécurité BKS avec 2 clés. Composants intégrés: 2 prises CEE 16 A · 400 V et 3 prises de courant CEE 16 A · 250 V et 3 prises de courant Schuko 16 A · 250 V et 1

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71013