Bega - Borne dalimentation, Graphite - 71158

CopieCopie
Bega - Borne dalimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 515...515 mm

  • largeur de colonne - 75 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017320092

Réf. Sonepar

00384732009

Réf. Fournisseur

71158

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

515...515 mm

largeur de colonne:

75 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

75 mm

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Borne dalimentation 71157, fixes, pour une utilisation dans les lieux privés. Composants intégrés: 3 prises de courant Schuko 13 A, 250 Volt. Type de fiche G : système répandu en Grande-Bretagne (« prise Commonwealth »). Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71157