🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Borne d'alimentation, Graphite - 71229

CopieCopie
Bega - Borne d'alimentation, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de colonne - rectangulaire

  • hauteur de colonne - 550...550 mm

  • largeur de colonne - 165 mm

  • couleur de la colonne - anthracite

  • ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017740623

Réf. Sonepar

00384774062

Réf. Fournisseur

71229

Marque

Bega

forme de colonne:

rectangulaire

hauteur de colonne:

550...550 mm

largeur de colonne:

165 mm

couleur de la colonne:

anthracite

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

130 mm

entrée de câble:

en dessous

BEGA Borne dalimentation 71228, fixes. Composants intégrés: 4 prises de courant Schuko 16 A, 250 Volt. Type de fiche F: système répandu en Allemagne et en Europe. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium, aluminium et acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne d’alimentation 71228