Bega - Borne lumineuse, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 77735K3

CopieCopie
Bega - Borne lumineuse, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 210 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 87.211 kg CO2 eq.

EAN

4044017219563

Réf. Sonepar

00384712365

Réf. Fournisseur

77735K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

210 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

505 lm

puissance du système:

9.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

8.4...8.4 W

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Borne lumineuse 77735AK4. LED, 9,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 515 lm, température de couleur 4000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. Avec module à LED BEGA interchangeable, prévu pour

Les Atouts de l'article:

BEGA Borne lumineuse 77735AK4. LED