Bega - Boules Plug & Play, Graphite · 3000 K - 24380K3

CopieCopie
Bega - Boules Plug & Play, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur - 202 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017283311

Réf. Sonepar

00384728331

Réf. Fournisseur

24380K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur:

202 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

plastique

flux lumineux utile:

2705 lm

puissance du système:

19.1 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

5

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

16...16 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

diamètre:

120 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Plug & Play Globes 24379K3, mobile, composés de 5 luminaires sur piquet, pour une utilisation dans les lieux privés. Diffusion libre. LED, 19,1 W puissance de raccordement du luminaire totale, flux lumineux du luminaire totale2705 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA Plug & Play Globes 24379K3

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega