Non retournable

Bega - Cache-pi. saill. 0-40° · Smart, blanc satiné - 13269

CopieCopie
Bega - Cache-pi. saill. 0-40° · Smart, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 65 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342605

Réf. Sonepar

00384734260

Réf. Fournisseur

13269

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

175 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composant d'installation 13269 Cache-piton en saillie Smart Type BS pour utilisation à l'interior. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds