Non retournable

Bega - Cache-pi. saill. 0-40° · Smart, noir satiné - 13268

CopieCopie
Bega - Cache-pi. saill. 0-40° · Smart, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 65 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342599

Réf. Sonepar

00384734259

Réf. Fournisseur

13268

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

175 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composant d'installation 13267 Cache-piton en saillie Smart Type AS pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur

Les Atouts de l'article:

BEGA Composant d'installation 13267 – Cache-piton en saillie Smart Type AS – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Avec bloc d'alimentation LED