Non retournable

Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, blanc satiné - 13232

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 65 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341738

Réf. Sonepar

00384734173

Réf. Fournisseur

13232

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

175 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composant d'installation 13231 Cache-piton en saillie Type B pour utilisation à l'interior. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds

Les Atouts de l'article:

BEGA Composant d'installation 13231 – Cache-piton en saillie Type B – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED