Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, noir satiné - 13231

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 65 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341721

Réf. Sonepar

00384734172

Réf. Fournisseur

13231

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

175 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13229 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13229 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation LED