Non retournable

Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, noir satiné - 13246

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 175 mm

  • longueur - 65 mm

  • hauteur - 65 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341875

Réf. Sonepar

00384734187

Réf. Fournisseur

13246

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

175 mm

longueur:

65 mm

hauteur:

65 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13245 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13245 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0