Bega - Cache-piton en saillie 0-40°, noir satiné - 13258

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 100 mm
longueur - 50 mm
hauteur - 60 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017341998
Réf. Sonepar
00384734199
Réf. Fournisseur
13258
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
100 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13257 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13257 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13257 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0
NoticePDF


