Bega - Cache-piton en saillie, Blanc satiné - 13327

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 70 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017788977
Réf. Sonepar
00384778897
Réf. Fournisseur
13327
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
70 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Le filtre optique 13326 comme anneau adaptateur. Lutilisation de lanneau adaptateur avec le filtre optique permet dobtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse. Combinaison de vitres synthétique, translucide. Anneau
Les Atouts de l'article:
BEGA Le filtre optique 13326 comme anneau adaptateur. L’utilisation de l’anneau adaptateur avec le filtre optique permet d’obtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse. Combinaison de vitres synthétique
Les Atouts de l'article:
BEGA Le filtre optique 13326 comme anneau adaptateur. L’utilisation de l’anneau adaptateur avec le filtre optique permet d’obtenir une répartition lumineuse symétrique diffuse. Combinaison de vitres synthétique
NoticePDF


