Bega - Cache-piton en saillie · Smart, blanc satiné - 13266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017342575
Réf. Sonepar
00384734257
Réf. Fournisseur
13266
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composant d'installation 13266 Cache-piton en saillie Smart Type AS pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur
NoticePDF


