Bega - Cache-piton en saillie · Smart, blanc satiné - 13282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 80 mm
longueur - 80 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017342940
Réf. Sonepar
00384734294
Réf. Fournisseur
13282
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
80 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composant d'installation 13281 Cache-piton en saillie Smart Type AS pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13281 – Cache-piton en saillie Smart Type AS – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composant d'installation 13281 – Cache-piton en saillie Smart Type AS – pour utilisation à l'interior. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


