Non retournable

Bega - Cache-piton en saillie · Smart, Blanc satiné - 13329

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie · Smart, Blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

  • hauteur - 145 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017788991

Réf. Sonepar

00384778899

Réf. Fournisseur

13329

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13328 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13328 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Avec bloc d'alimentation LED