Bega - Cache-piton en saillie · Smart, noir satiné - 13265

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 60 mm
longueur - 60 mm
hauteur - 145 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017342568
Réf. Sonepar
00384734256
Réf. Fournisseur
13265
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
60 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
145 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13261 Cache-piton encastré type C pour utilisation en intérieur. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13261 – Cache-piton encastré type C – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Cache-piton encastré pour tension réseau – sans bloc alimentation. Pour le raccordement d'un câble de suspension
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13261 – Cache-piton encastré type C – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Cache-piton encastré pour tension réseau – sans bloc alimentation. Pour le raccordement d'un câble de suspension
NoticePDF


