Non retournable

Bega - Cache-piton en saillie · Smart, noir satiné - 13281

CopieCopie
Bega - Cache-piton en saillie · Smart, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 80 mm

  • hauteur - 145 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342933

Réf. Sonepar

00384734293

Réf. Fournisseur

13281

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

80 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13279 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via lappli BEGA Smart. Pour le montage et linstallation électrique

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13279 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED