Non retournable

Bega - Cache-piton encastré, Blanc satiné - 13334

CopieCopie
Bega - Cache-piton encastré, Blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 89 mm

  • longueur - 89 mm

  • hauteur - 56 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017789059

Réf. Sonepar

00384778905

Réf. Fournisseur

13334

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

89 mm

longueur:

89 mm

hauteur:

56 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13334 Cache-piton encastré type C pour utilisation en intérieur. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds