Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Cache-piton encastré, noir satiné - 13252

CopieCopie
Bega - Cache-piton encastré, noir satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 55 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017341936

Réf. Sonepar

00384734193

Réf. Fournisseur

13252

Marque

Bega

couleur:

noir

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

55 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BEGA Composants dinstallation 13251 Cache-piton en saillie type A pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Cache-piton en saillie

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13251 – Cache-piton en saillie type A – pour utilisation en intérieur. Pour le montage et l'installation électrique d'une suspension modulaire BEGA sur tous types de plafonds droits. Cache-piton en saillie pour tension réseau – sans bloc alimentation. Pour le raccordement d'un câble de suspension 3 x 0