Non retournable

Bega - Cache-piton encastré · Smart, blanc satiné - 13272

CopieCopie
Bega - Cache-piton encastré · Smart, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 50 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342636

Réf. Sonepar

00384734263

Réf. Fournisseur

13272

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13271 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via lappli BEGA Smart. Pour le montage et linstallation électrique

Les Atouts de l'article:

BEGA Composants d’installation 13271 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED