Non retournable

Bega - Cache-piton encastré · Smart, blanc satiné - 13275

CopieCopie
Bega - Cache-piton encastré · Smart, blanc satiné

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 50 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342667

Réf. Sonepar

00384734266

Réf. Fournisseur

13275

Marque

Bega

couleur:

blanc

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

50 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Composants dinstallation 13275 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Pour le montage et linstallation électrique dune BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds