Bega - Cache-piton encastré · Smart, Blanc satiné - 13335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 89 mm
longueur - 89 mm
hauteur - 56 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017789066
Réf. Sonepar
00384778906
Réf. Fournisseur
13335
Marque
Bega
couleur:
blanc
largeur:
89 mm
longueur:
89 mm
hauteur:
56 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13335 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via lappli BEGA Smart. Pour le montage et linstallation électrique
NoticePDF


