Bega - Cache-piton encastré · Smart, noir satiné - 13271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 50 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017342629
Réf. Sonepar
00384734262
Réf. Fournisseur
13271
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13271 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via lappli BEGA Smart. Pour le montage et linstallation électrique
NoticePDF


