Bega - Cache-piton encastré · Smart, noir satiné - 13274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 50 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017342650
Réf. Sonepar
00384734265
Réf. Fournisseur
13274
Marque
Bega
couleur:
noir
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
50 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Composants dinstallation 13273 Cache-piton encastré Smart type CS pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via lappli BEGA Smart. Pour le montage et linstallation électrique
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13273 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Composants d’installation 13273 – Cache-piton encastré Smart type CS – pour utilisation en intérieur. Avec contrôleur DALI Smart intégré pour la gestion du luminaire via l’appli BEGA Smart. Pour le montage et l’installation électrique d’une BEGA suspension modulaire sur plafonds droits et inclinés. Convient aux plafonds inclinés de 0-40°. Avec bloc d'alimentation LED
NoticePDF


