Non retournable

Bega - Cadre d'encastrement - 13517

CopieCopie
Bega - Cadre d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - aluminium

  • largeur - 1053 mm

  • longueur - 95 mm

  • hauteur - 37 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017278782

Réf. Sonepar

00384727878

Réf. Fournisseur

13517

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

1053 mm

longueur:

95 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Cadre d'encastrement 13516 pour la pose dans des faux-plafonds et des cloisons légères de luminaires encastrés à LED. Aluminium, matière synthétique renforcée de fibre de verre et acier inoxydable. Réservation 543 x 70 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d’encastrement 13516 pour la pose dans des faux-plafonds et des cloisons légères de luminaires encastrés à LED. Aluminium