Non retournable

Bega - Cadre d'encastrement - 13528

CopieCopie
Bega - Cadre d'encastrement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 252 mm

  • longueur - 37 mm

  • hauteur - 252 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017284431

Réf. Sonepar

00384728443

Réf. Fournisseur

13528

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

252 mm

longueur:

37 mm

hauteur:

252 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Cadre d'encastrement 13527 pour encastrement à fleur du sol. Assorti au boîtier d'encastrement 10486. Cadre d'encastrement en acier inoxydable.

Les Atouts de l'article:

BEGA Cadre d'encastrement 13527 pour encastrement à fleur du sol. Assorti au boîtier d'encastrement 10486. Cadre d'encastrement en acier inoxydable.