Bega - Capteur de luminosité DALI - 71029

CopieCopie
Bega - Capteur de luminosité DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • profondeur - 40 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282840

Réf. Sonepar

00384728284

Réf. Fournisseur

71029

Marque

Bega

mode de commande:

DALI

profondeur:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Détecteur de mouvement et capteur de luminosité PIR DALI 71028. Détecteur de mouvement DALI PIR avec capteur de luminosité/de température intégré pour installation dans des boîtiers dappareils. Utilisation au choix comme unité de

Les Atouts de l'article:

BEGA Détecteur de mouvement et capteur de luminosité PIR DALI 71028. Détecteur de mouvement DALI PIR avec capteur de luminosité/de température intégré pour installation dans des boîtiers d’appareils. Utilisation au choix comme unité de commande d’éclairage active ou pour l’intégration dans des systèmes de gestion de bâtiments. Contrôle de la ligne DALI via des ordres DALI (on