Bega - coffret dalimentation, avec réducteur de puiss. DALI, Graphite - 71145

CopieCopie
Bega - coffret dalimentation, avec réducteur de puiss. DALI, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type d'alimentation électrique - AC/DC

  • profondeur - 43 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017318648

Réf. Sonepar

00384731864

Réf. Fournisseur

71145

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

type d'alimentation électrique:

AC/DC

profondeur:

43 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

255 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîte de connexion 71143 avec appareil de commande pour la réduction de puissance/passage en mode nuit automatique de la luminosité à installer dans le mâts. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Alimentation électrique

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de connexion 71143 avec appareil de commande pour la réduction de puissance/passage en mode nuit automatique de la luminosité à installer dans le mâts. À utiliser dans le programme de balises modulaires. Alimentation électrique par bus DALI jusqu’à 9 charges DALI standard. Mode 1 : Réduction de puissance par phase de commande activée. Mode 2 : Réduction de puissance à l’aide d’un calcul du minuit virtuel. Réglages par commutateur rotatif et à coulisse. Boîtier en plastique matière plastique