Bega - Collier de fixation - 70280

CopieCopie
Bega - Collier de fixation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - aluminium

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 140 mm

  • hauteur - 140 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299848

Réf. Sonepar

00384001244

Réf. Fournisseur

70280

Marque

Bega

couleur:

aluminium

largeur:

140 mm

longueur:

140 mm

hauteur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Lentille 70274 pour BEGA Projecteur 77629 · 77920. Répartition lumineuse elliptique.

Les Atouts de l'article:

BEGA Lentille 70274 pour BEGA Projecteur 77629 · 77920. Répartition lumineuse elliptique.